bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックパンツ 761
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68586692
品番
761
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
73
仕様
金属ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
東レ ワルツ ストレッチツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
79