※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●取付方向限定:一部ポジションロック●シリンダー材質:ステンレス鋼●ストローク長さ:150mm●ロッド径:28mm●ピストン径:10mm●最大ガス反力:1000N●最小ガス反力:150N●コード番号:194-6527
注文コード68587026
品番GS-B3-9056
参考基準価格(税別)¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理