SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
カプラ 3VA15/25 1000対応 黒/グレー 3VA9 SENTRON
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68587218
品番
3VA9602-0WA00
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
仕様
●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1866
アズワン品番
65-7825-69