用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等寸法(mm)【操作部】45Dia.備考屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売りタイプベゼル極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き表示【操作部】><発光色赤LED色赤防塵防水性能パネル表面IP67、パネル内部IP64ケーブル縦方向形名TB01-B15ADNRF操作部形状丸45機能動作OFF-(ON) モーメンタリ寸法(縦×横×奥行)(mm)78×78×29.3(ケーブル除く)パネル取付方式ねじ取付け電流容量DC110V 50mARoHS指令(10物質対応)対応