長袖ジャケット 766

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68587268 品番 766
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐熱PV-7加工。

アースグリーン×シルバーグレー サイズL 混率(%)ポリエステル100 仕様金属ボタン 種別長袖ジャケット 材質東レ ワルツ ストレッチツイル 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする