※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:65mm●外径:85mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1946
注文コード
68587306
品番
PHE 15GCKIT
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:65mm●外径:85mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1946
アズワン品番
65-7915-45