曜日別特売
TB01-F15ABRRF ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68587307

ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形名TB01-F15ABRRF注文コード68587307品番TB01-F15ABRRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ)
機能動作:モーメンタリ形
発光素子内蔵
スイッチ側面からの視認性
EU-RoHS指令対応

用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等備考屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプタイプベゼルレス極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き表示【操作部】><発光色LED色防塵防水性能IP64ケーブル横方向形名TB01-F15ABRRF操作部形状丸45機能動作OFF-(ON) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け電流容量DC110V 50mARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする