PHE 1110TGRSB カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ) 68587340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ グリッドカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボア:117mm●外径:160mm●長さ:127mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:9320Nm●コード番号:231-1940注文コード68587340品番PHE 1110TGRSB
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●ボア:117mm●外径:160mm●長さ:127mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:9320Nm●コード番号:231-1940アズワン品番65-7916-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする