PHE 1080TGHCOVER カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ) 68587349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ グリッドカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボア:79mm●外径:194mm●長さ:116mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1927注文コード68587349品番PHE 1080TGHCOVER
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●ボア:79mm●外径:194mm●長さ:116mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1927アズワン品番65-7915-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする