※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:117mm●外径:270mm●長さ:161mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:9320Nm●コード番号:231-1939
注文コード
68587358
品番
PHE 1110TGHCOVER
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:117mm●外径:270mm●長さ:161mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:9320Nm●コード番号:231-1939
アズワン品番
65-7916-93