※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ジョーカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68587489
品番
PHE L035NR
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
●ボア:16mm●外径:16mm●長さ:10mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2037
アズワン品番
65-7916-90