bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックシャーリングカーゴパンツ 2674
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68587602
品番
2674
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
ウエスト(cm)
67〜70〜73
仕様
金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合