ツータックシャーリングカーゴパンツ 2674

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68587758 品番 2674
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。

ライトブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用) ウエスト(cm)61〜64〜67 仕様金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)79 生地エコツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする