画像準備中

ツータックシャーリングカーゴパンツ 5674

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68587916 品番 5674
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。

ベージュ サイズSS 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)61〜64〜67 仕様金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様 種別ツータックカーゴパンツ 材質エコサマーツイル 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする