キャリーカートV型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68587936 品番CDC3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,200

Sサイズ袋/2枚・Lサイズ袋/1枚付きの搬送用ゴミ容器です。効率よく収集・運搬できます。

仕様●サイズ:間口(mm):1030奥行(mm):540高さ(mm):809●袋3枚(大1枚、小2枚)/3色×各1枚付き●袋サイズ:大:440×422×620、小:215×430×6202枚(2色×各1枚)使用●75Φウレタンキャスター(内2輪ストッパー付き)●材質:本体:スチール 袋:再生PET アズワン品番65-9240-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする