単連式ボリューム A特性 1MΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588025 品番R1610N-QB1-A105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。
音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。

用途汎用、音量調整用(ステレオ) 付属品ネジ、ワッシャ 外形寸法(mm)Φ16 定格電力(W)0.06 軸の形状溝形 抵抗値1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±30 シャフト寸法(mm)Φ6×15 抵抗変化特性A 実装タイプパネル取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする