単連式ボリューム B特性 5kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588059 品番R1610N-QB1-B502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。

定格電力(W)0.125 抵抗値5kΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 抵抗変化特性Bカーブ パッケージVR-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする