LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
単連式ボリューム C特性 20kΩ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68588165
品番
R1610N-QB1-C203-0HXA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
【しゅう動/摺動雑音】100mV未満
定格電力(W)
0.06
絶縁抵抗(MΩ)
100 at DC 500V
抵抗
【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistancem、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
最大動作電圧(V)
200