単連式ボリューム C特性 100kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588181 品番R1610N-QB1-C104-0HXA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満 定格電力(W)0.06 絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V 抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 最大動作電圧(V)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする