画像準備中

ツータックシャーリングカーゴパンツ 5674

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー ウエスト(cm)110〜115〜120 注文コード68588223 品番5674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)110〜115〜120 仕様金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様 種別ツータックカーゴパンツ 材質エコサマーツイル 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする