2472100000 クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER 68588225

クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極2472100000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68588225
品番
2472100000
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4606
アズワン品番
65-7526-66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする