多回転トリマポテンショ 20kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588445 品番LTP3296W-1-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。

使用温度範囲(℃)-45〜+125(Typ) 定格電力(W)Max/〜0.5(70℃) 外形(mm)9×4×11 使用電圧(V)DC500V(Max) 方向調整/上面 回転数25回転 寿命回転/200サイクル(typ) 温度係数抵抗/〜±200ppm(Max) 抵抗値20KΩ ドライバ種類調整ドライバ/マイナス 抵抗値許容差(%)±20(Max) 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする