BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 機構部品(電子部品)
BIVARの 機構部品(電子部品)その他関連用品
クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68588469
品番
RHD-1100-2500-F9PZ67PR
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●フレキシブル / 硬質:硬質●方位:ストレート●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2718
アズワン品番
65-7233-98