多回転トリマポテンショ 1MΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588488 品番LTP3296W-1-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
使用温度範囲(℃)-45〜+125(Typ) 定格電力(W)Max/〜0.5(70℃) 外形(mm)9×4×11 使用電圧(V)DC500V(Max) 方向調整/上面 回転数25回転 寿命回転/200サイクル(typ) 温度係数抵抗/〜±200ppm(Max) 抵抗値1MΩ ドライバ種類調整ドライバ/マイナス 抵抗値許容差(%)±20(Max) 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする