INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
整流口部
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68589346
品番
A-102
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
適合
LF-20A(N)、LF-34S(N)、SF-330DC(-U)、SF-905、SF-1330DC(U)
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
11.5
ねじ径D
W22山20