冨士端子工業
絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68589721
品番
VSP-11517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
色
赤
l
9.5mm
B
1.5mm
L
26.5mm
F
17mm
ΦD
3.3mm
t
0.8mm
呼び
1.25mm
AWG
22-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25~1.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表