bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
長袖ジャケット 5617
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68590095
品番
5617
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
色
レッド×ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット
種別
長袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
バスト(cm)
111
グリーン購入法
適合