ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68590247 品番APSVA0100J10200000200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。

形状フォーミングリードタイプ 定格電圧(V)100 使用温度(℃)-40〜+85 誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする