曜日別特売
TAR5S15U(TE85L.F) 表面実装LDOレギュレータ(1.5V) 東芝 68590588

表面実装LDOレギュレータ(1.5V)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68590588品番TAR5S15U(TE85L.F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62
販売価格(税別)
56

TAR5SxxUシリーズは、オン/オフ制御ピン付きの汎用バイポーラLDOレギュレータで構成されており、過熱保護回路と過電流保護回路を内蔵しています。
スタンバイ電流が低い
過熱および過電流保護回路を内蔵
動作電圧範囲が広い
最大出力電流が大きい
入出力電圧差が小さい
小型パッケージ(SOT-353と同様のUFVパッケージ)
入力/出力コンデンサにセラミックコンデンサを使用できます。

出力電圧(V)1.56(max)出力電流(mA)(Iout)200(x)保存温度範囲(℃)-55~+150消費電力(mW)45RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)15(max)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする