炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68590615 品番RV20YN10SB104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別炭素系 取付パネル 使用温度範囲(℃)-10〜85 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)0.25/40℃ 外形(mm)Φ20 溝形 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×10 回転数15000回 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性B 機械的回転角度(°)260±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする