東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 50kΩ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68590640
品番
RV20YN15SB503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
炭素系
取付
パネル
使用温度範囲(℃)
-10〜85
抵抗(kΩ)
50
定格電力(W)
0.25/40℃
外形(mm)
Φ20
軸
溝形
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×15
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
260±10