炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗変化特性A 注文コード68590780 品番RV24YN20S15A104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は抵抗変化特性など2種類から選べます 他の種類を見る

東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。

種別炭素系 取付パネル取付 使用温度範囲(℃)-10〜+85 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)0.125 外形(mm)Φ24.6 溝形 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20 回転数15000回 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性A 機械的回転角度(°)300±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする