炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68590859 品番 RV24YN20S15A502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
種別炭素系 取付パネル取付 使用温度範囲(℃)-10〜+85 抵抗(kΩ)5 定格電力(W)0.125 外形(mm)Φ24.6 溝形 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20 回転数15000回 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性A 機械的回転角度(°)300±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする