東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68590886
品番
RV24YN20S15A503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種別
炭素系
形状
1軸2連形
取付
パネル取付
使用温度範囲(℃)
-10〜+85
抵抗(kΩ)
50
定格電力(W)
0.125
外形(mm)
Φ24.6
軸
溝形
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×20
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
A(対数形)
機械的回転角度(°)
300±5