bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 2625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68591084
品番
2625
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
色
ブルー×グレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット
種別
ジャケット
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
147
生地
東レ リサイクロン ストレッチツイル
グリーン購入法
適合