ポテンショメータ 10回転型 1kΩ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591175 品番12HPC-10-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
抵抗(kΩ)1 定格電力(W)1.5 外形(mm)Φ7.14×25.5 回転数10回転 調整方式側面 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±3 実装タイプラグ端子 温度係数(ppm/℃)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする