ポテンショメータ(10回転型 1kΩ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591191 品番22HPM-10-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

巻線
ポピュラーな多回転型
ブッシングマウント
ローコスト

外形寸法(mm)Φ22×19 シャフト径(Φmm)6 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)2 取付ねじ3/8-32UNEF 回転数10回転 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25〜0.1 温度係数(ppm/℃)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする