栄通信工業
栄通信工業の 電子部品(オンボード)
栄通信工業の 受動部品
栄通信工業の 抵抗
ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591200
品番
22HPM-10-10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
巻線
ポピュラーな多回転型
ブッシングマウント
ローコスト
外形寸法(mm)
Φ22×19
シャフト径(Φmm)
6
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
2
取付ねじ
3/8-32UNEF
回転数
10回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25〜0.1
温度係数(ppm/℃)
±20