ジャケット 2625

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68591242 品番 2625
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690
ブラツク×レツド サイズM 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用) 仕様樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット 種別ジャケット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 バスト(cm)116 生地東レ リサイクロン ストレッチツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする