スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591376 品番DS283-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
極数単極単投 定格AC.125V-3A 端子形状はんだ端子 操作部形状 操作部色 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする