bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 5637
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68591434
品番
5637
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
接触による傷を防ぐフラットデザイン。
汚れがつきにくく、落ちやすいクリーン機能付。
用途
接触による傷を防ぐフラットデザイン。
汚れがつきにくく、落ちやすいクリーン機能付。
色
レッド×シルバーグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
樹脂ボタン、胸マジックテープ止め、内ポケット
種別
長袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
142
グリーン購入法
適合