ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591577
品番
DS663CRWSK-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
備考
ラバー反転
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
丸型
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)