ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の トグルスイッチ
スイッチ トグルタイプ ON-ON SPDT(3P)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
AC.125V-3A AC250V-1A
注文コード
68591866
品番
MS550A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
この商品は
定格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
備考
レバーニッケルメッキ
極数
単極双投
定格
AC.125V-3A AC250V-1A
耐電圧
AC.1000V(1分間)
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
基本レバー状
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
DC.500V 100Ω以上