ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の トグルスイッチ
スイッチ トグルタイプ ON-ON SPDT(3P)
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
AC.125V-0.3A
注文コード
68591900
品番
MS611A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格
AC.125V-0.3A
端子形状
P.C端子
仕上
レバー:ニッケルメッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
基本レバー状
回路
SPDT(3P)
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上
耐電圧(V)
AC.10000(1分間)