スイッチ 赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68592006 品番 MS402-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

パネル取り付け用超小型です。

極数単極単投 定格AC125V-3.0A 端子形状はんだ端子 操作部形状円形 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能OFF-(ON) 操作部表示なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする