ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68592085
品番
DS664KCLSK-TY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
極数
単極単投
照光方式
LED
定格
AC125V-3A
端子形状
はんだ端子
LED色
0
操作
表示無
材質(端子)/処理
0
操作部形状
丸形
操作部色
黄
色(本体)
黒
LED使用数(個)
0
動作機能
OFF-ON
実装タイプ
スナップイン