トグルスイッチ ON-ON

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68592171 品番 MS610F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

取り付けM5ねじの超小型パネル取り付け形(基板取付け型端子)

極数2極双投 定格AC125V-0.3A 端子形状基板取付け型端子 接触抵抗(mΩ)20以下 機械的開閉耐久性0 電気的開閉耐久性0 レバー倒れ角度(°)24 操作部形状バット状レバー スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗100MΩ以上(min) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000(1分間) 実装タイプ0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする