長袖ジャケット 5627

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68592432 品番 5627
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

グリーン×イエロー 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 バスト(cm)111 仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質東レ エコシャミラン サイズS 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする