超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68592740 品番MFS201PA-4-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。

ストローク(mm)2 タイプスライド 極数2極 定格DC30V-0.3A 端子形状PC端子 LED 切換時間回路切換:ノンショーティング 操作部形状角形 機能動作ON-ON-ON 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする