bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖シャツ 5625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68593132
品番
5625
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。
色
ネイビー×イエロー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
東レ エコシャミラン
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
グリーン購入法
適合